Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur2.0000 po
- Cercle de boulonnage Diamètre2.0000 po
- Alésage Diamètre1.4375 po
- Largeur du boîtier3.5000 po
- Longueur totale Diamètre3.7500 po
- Poids1.543 lb
Détails
- Matériau du roulementComposite
- Type de roulementBalle
- Type d’alésageDroit
- DescriptionSUCFBL207-23, unité à bride à trois boulons, boîtier en thermoplastique, vis de fixation, type SUCFBL$
- Type de serviceLumière
- Type de finOuvert
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de montage de brideBride 3-Bolt
- ID du boîtier23C0FG1
- Matériau du boîtierThermoplastique
- Type de boîtierBride 3-Bolt
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro CUP du fabricant4547359906639
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Rpm max.3700 tr/min
- Vitesse maximale3700 tr/min
- Type de montageSupport 3-Bolt
- Nombre de trous de montage3
- Plage de température de fonctionnement-4 à 250 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale4519 lbf
- Capacité de charge statique radiale3507 lbf
- Matériau du jointSilicone
- Type de jointContact
- SérieSUCFBL
- Type de roulementBalle
- CUP_NON4547359906639
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant du rapport de réussite NTN sur les aliments et les boissons à la citrouille HammermillLes producteurs de produits à base de citrouilles comptent sur des moulins à marteau pour émincer les citrouilles aux fins de traitement.
Voir la circulaire
Catalogue des aliments et boissons NTN Sentinel A 2201La série Sentinel de NTN est une gamme de produits de première qualité résistants à la corrosion, conçus pour les conditions difficiles de l’industrie alimentaire et des boissons.
Voir la brochure
La série Sentinel de NTN élimine le délai d’approvisionnement pour la réussite de la production de volailleL’un des plus grands producteurs de volaille des États-Unis connaissait un délai d’approvisionnement prolongé pour les roulements utilisés dans son équipement d’emballage.
Afficher l’étude de cas
La série Sentinel NTN perce pendant les temps d’arrêt à l’usine de transformation de la volailleL’équipe d’ingénierie et de soutien aux ventes de NTN a effectué une évaluation complète de la machine de coupe et a identifié 15 roulements susceptibles de tomber en panne en raison de la corrosion causée par l’exposition à l’eau.
Afficher l’étude de cas
Plus de ressources
Les roulements à billes scellés NTN réduisent de moitié l’entretien de la conduite de vérification du joint d’étanchéité du sac
Un important producteur de croustilles et d’autres produits de collation éprouvait des défaillances de roulement sur sa chaîne de vérification du sceau du sac de croustilles presque tous les mois en raison des lavages fréquents requis pour la zone de production.
Le temps de disponibilité quadruple des roulements à billes scellés NTN sur la presse à imprimer Milk Carton
Une grande usine de l’industrie de la transformation et de l’emballage des aliments éprouvait des défaillances fréquentes sur deux des presses à imprimer de sa ligne d’emballage de carton à lait.