Motion
M007RHR044AR4

INGERSOLL-RAND
M007RHR044AR4

Moteur pneumatique - 0.79 HP, vitesse libre 465 tr/min, 36.0 cfm
N° D’ARTICLE MI07168507
N° MFRM007RHR044AR4
Prix3,505.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INGERSOLL-RAND
M007RHR044AR4

Moteur pneumatique - 0.79 HP, vitesse libre 465 tr/min, 36.0 cfm
N° D’ARTICLE MI07168507
N° MFRM007RHR044AR4
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
Prix3,505.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    8.13 po
  • Largeur totale
    1.5 po
  • Taille de la broche
    1/2 po. Clavier rond
  • Couple de calage
    30.9 po
  • Couple de démarrage
    23.2 po

Détails

  • Consommation d'air
    36.0 pcm
  • Vitesse libre
    465 tr/min
  • Puissance maximale
    0.79 hp
  • Type de moteur
    Moteur pneumatique
  • Vitesse au couple maximal
    232.5 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR PNEUMATIQUE M007RHR044AR4
  • La série M007 est dotée d’un engrenage planétaire en ligne et d’un moteur à aubes pour supporter une gamme élevée de couples et de vitesses
  • Il est également offert avec des options de montage à face et à bride, ainsi que la possibilité de démarrer et de reculer instantanément sans surchauffer.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté