Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale11.22 po
- Longueur totale14.25 po
- Largeur totale10.03 po
Détails
- Bride de montage réelleBride
- Ports principauxBride SAE/ISO
- Type de montageBride
- Plage de pression de fonctionnement3988 psi
- SérieMOI
Aperçu
Description du fabricant
MOTEUR 134ME00014C
- Vaste gamme de modèles
- Fonctionnement en douceur à basse vitesse
- Installation compacte et facile
- Construction robuste
- Fonctionnement silencieux
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité