Motion
86552/3XL
Gants de paume en cuir de chèvre à grain supérieur Ironcat® avec doublure coupée en Kevlar® et dos en élasthanne
N° D’ARTICLE MI07177246
N° MFR86552/3XL
Prix26.50 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de paume en cuir de chèvre à grain supérieur Ironcat® avec doublure coupée en Kevlar® et dos en élasthanne
N° D’ARTICLE MI07177246
N° MFR86552/3XL
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
Prix26.50 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Longueur  
    39.37 cm
  • Taille
    3XL
  • Poids
    6.8 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour la construction lourde/légère, la fabrication, l’aménagement paysager.
  • Matériau arrière
    Spandex
  • Couleur
    Noir
  • Description
    Idéal pour la construction lourde/légère, la fabrication, l’aménagement paysager.
  • Mot-clé de description
    Protection des mains - Soudage
  • Doublé
    Coton
  • Numéro CUP du fabricant
    662909008510
  • Cuir fendu ou grain
    Cuir fleur
  • CUP_NON
    662909008510

Aperçu

Description du fabricant
86552/3XL FER CAT. 360 DEGRÉS KEVLAR
  • La paume en cuir de chèvre à grain supérieur est douce, résistante à l’abrasion et est fortement recommandée pour les applications nécessitant une sensibilité tactile
  • Le dos est fait de tissu extensible pour offrir un ajustement serré pour une meilleure prise et un meilleur contrôle des doigts
  • Kevlar® la doublure en fibre offre une résistance élevée à la traction par rapport à son poids, est intrinsèquement résistante aux coupures et ne fondra pas, ne s’enflammera pas et ne conduitra pas d’électricité
  • Fermeture autoagrippante pour l’enfiler et l’enlever facilement et un ajustement sûr
  • Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement
  • La paume et le pouce en cuir fendu renforcé augmentent la durabilité et offrent une protection supplémentaire aux points d’usure courants