Motion
C3852/5XL
SMS - Combinaison avec bande élastique aux poignets et aux chevilles
N° D’ARTICLE MI07177318
N° MFRC3852/5XL
Prix134.74 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SMS - Combinaison avec bande élastique aux poignets et aux chevilles
N° D’ARTICLE MI07177318
N° MFRC3852/5XL
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
Prix134.74 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    38.608 cm
  • Longueur
    40.64 cm
  • Largeur
    33.528 cm

Détails

  • Détails supplémentaires
    La technologie SMS offre trois couches de protection pour un niveau élevé de respirabilité et de protection contre les particules sèches et les éclaboussures et les éclaboussures de liquides légers à base d’eau. Bon pour une utilisation dans la fabrication industrielle, l’industrie papetière, la transformation alimentaire ou dans les environnements où la poussière est importante.
  • Fermeture à la cheville
    Élastique
  • Type de fermeture
    Fermeture éclair
  • Couleur
    Blanc
  • Description
    La technologie SMS offre trois couches de protection pour un niveau élevé de respirabilité et de protection contre les particules sèches et les éclaboussures et les éclaboussures de liquides légers à base d’eau. Bon pour une utilisation dans la fabrication industrielle, l’industrie papetière, la transformation alimentaire ou dans les environnements où la poussière est importante.
  • Type de tissu
    SMS
  • Caractéristiques
    Poignets et chevilles élastiques pour empêcher la saleté et les débris de pénétrer
  • Type de vêtement
    Combinaisons
  • Numéro CUP du fabricant
    662909038692
  • Type de produit
    Combinaisons jetables
  • Couture
    Sergé
  • Type de joint
    Sergé
  • CUP_NON
    662909038692

Aperçu

Description du fabricant
C3852/5XL VÊTEMENTS DE PROTECTION
  • Poignets et chevilles élastiques pour empêcher la saleté et les débris de pénétrer
  • Taille ANSI pour une grande amplitude de mouvement
  • Coutures surjetées
  • Sans latex
  • Produit à usage unique