Motion
C3859/L
Combinaison SMS avec capuchon et bottes
N° D’ARTICLE MI07177327
N° MFRC3859/L
Prix150.34 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Combinaison SMS avec capuchon et bottes
N° D’ARTICLE MI07177327
N° MFRC3859/L
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
Prix150.34 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    34.544 cm
  • Longueur
    40.64 cm
  • Largeur
    33.528 cm

Détails

  • Détails supplémentaires
    La technologie SMS offre trois couches de protection pour un niveau élevé de respirabilité et de protection contre les particules sèches et les éclaboussures et les éclaboussures de liquides légers à base d’eau. Bon pour une utilisation dans la fabrication industrielle, l’industrie papetière, la transformation alimentaire ou dans les environnements où la poussière est importante.
  • Fermeture à la cheville
    Élastique
  • Type de fermeture
    Fermeture éclair
  • Couleur
    Blanc
  • Description
    La technologie SMS offre trois couches de protection pour un niveau élevé de respirabilité et de protection contre les particules sèches et les éclaboussures et les éclaboussures de liquides légers à base d’eau. Bon pour une utilisation dans la fabrication industrielle, l’industrie papetière, la transformation alimentaire ou dans les environnements où la poussière est importante.
  • Type de tissu
    SMS
  • Caractéristiques
    Protection complète de la tête aux pieds
  • Type de vêtement
    Combinaisons
  • Type de hotte
    Capuchon intégré
  • Numéro CUP du fabricant
    662909038807
  • Type de produit
    Combinaisons jetables
  • Couture
    Sergé
  • Type de joint
    Sergé
  • CUP_NON
    662909038807

Aperçu

Description du fabricant
VÊTEMENTS DE PROTECTION C3859/L
  • Protection complète de la tête aux pieds
  • Fermeture à glissière pleine longueur à l’avant et résistance exceptionnelle pour un enfilage facile
  • Capuchon intégré avec élastique autour du visage
  • Botte attachée avec élastique autour des chevilles pour un bon ajustement
  • Taille ANSI pour une grande amplitude de mouvement
  • Poignets élastiques
  • Coutures surjetées
  • Sans latex
  • Produit à usage unique