Motion
705CGNF/2XL
Gants en tricot sans couture haute visibilité en mélange de PEHP avec prise enduite de mousse de nitrile sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI07177349
N° MFR705CGNF/2XL
Prix17.21 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot sans couture haute visibilité en mélange de PEHP avec prise enduite de mousse de nitrile sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI07177349
N° MFR705CGNF/2XL
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
Prix17.21 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    2XL
  • Taille
    2XL

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé pour l’électronique, la coupe de verre, la manipulation de tôle, l’assemblage de pièces, la manipulation de petites pièces tranchantes, la construction et d’autres applications générales.
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A3
  • Revêtement
    Nitrile
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Couleur
    Vert haute visibilité
  • Description de la construction
    Tricot sans couture enduit
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Utilisé pour l’électronique, la coupe de verre, la manipulation de tôle, l’assemblage de pièces, la manipulation de petites pièces tranchantes, la construction et d’autres applications générales.
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • EN388
    4542
  • Caractéristiques
    La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
  • Motif de prise
    Mousse
  • Type de poignée
    Mousse
  • Jauge de tricot
    10
  • Matériau de la doublure
    PEHP
  • Numéro CUP du fabricant
    662909073877
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    662909073877

Aperçu

Description du fabricant
705CGNF/2XL CALIBRE 10 HPPE VERT/HAUT
  • La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
  • La coquille en PEHP mélangé est légère et offre une excellente dextérité, sensibilité tactile et résistance aux coupures
  • Les revêtements en mousse de nitrile sont respirants et durables, conçus avec une structure cellulaire qui disperse les liquides au contact pour une meilleure prise
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • La coloration haute visibilité rend ce produit très facile à voir