Motion
9920K/2XL
Gants de conducteur en cuir de daim à grain supérieur de qualité supérieure - Pouce Keystone
N° D’ARTICLE MI07177368
N° MFR9920K/2XL
Prix35.99 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de conducteur en cuir de daim à grain supérieur de qualité supérieure - Pouce Keystone
N° D’ARTICLE MI07177368
N° MFR9920K/2XL
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
Prix35.99 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TTG ou taille 11
  • Longueur
    64.77 cm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour la construction, l’utilisation de machines, les travaux de services publics et de nombreuses autres applications générales.
  • Couleur
    Or
  • Caractéristiques de confort
    Le cuir pleine fleur est lisse, offre durabilité et dextérité
  • Description de la construction
    Coupe et couture Gunn
  • Description
    Idéal pour la construction, l’utilisation de machines, les travaux de services publics et de nombreuses autres applications générales.
  • Mot-clé de description
    Chauffeurs en cuir
  • Grade cuir
    Qualité supérieure
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de daim à grain supérieur
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Type de produit
    Gants de conducteur en cuir - Pouce Keystone
  • Matériau de couture
    Nylon
  • Style de pouce
    Clé de voûte

Aperçu

Description du fabricant
POUCE KEYSTONE EN PEAU DE CERF 9920K/2XL GRAINS
  • Le cuir pleine fleur est lisse, offre durabilité et dextérité
  • Les gants de conducteur sont dotés d’un style à enfiler pour offrir un bon ajustement et un confort optimal
  • Le cuir en peau de cerf offre la meilleure isolation par temps froid et la plus grande durabilité et flexibilité
  • Le pouce Keystone est ergonomique, réduit la fatigue de la main, offre une dextérité et une durabilité supérieures
  • Fermeture élastique cousue à l’intérieur du gant pour plus de sécurité et de confort
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille