Motion
KS992K/3XL
Gants de conducteur en cuir de vache à grain supérieur AR avec doublure para-aramide - Pouce Keystone
N° D’ARTICLE MI07177391
N° MFRKS992K/3XL
Prix29.77 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de conducteur en cuir de vache à grain supérieur AR avec doublure para-aramide - Pouce Keystone
N° D’ARTICLE MI07177391
N° MFRKS992K/3XL
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
Prix29.77 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    3XL
  • Longueur  
    41.91 cm
  • Taille
    3XL
  • Poids
    9.525432 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour les applications pétrolières et gazières. De plus, ce gant offre une protection contre les arcs électriques
  • Application
    • Manipulation et déplacement de matériaux lourds • Opérations d’entretien et de réparation • Utilisation de machines et d’outils lourds
  • Matériau arrière
    Cuir
  • Couleur
    Naturel
  • Type de poignet
    Modèle à enfiler
  • Description
    Idéal pour les applications pétrolières et gazières. De plus, ce gant offre une protection contre les arcs électriques
  • Mot-clé de description
    Gants haute performance
  • Doublé
    Aramide
  • Numéro CUP du fabricant
    662909077752
  • Cuir fendu ou grain
    Cuir fleur
  • CUP_NON
    662909077752

Aperçu

Description du fabricant
TOURNEVIS EN CUIR DE VACHE DE PREMIÈRE QUALITÉ KS992K/3XL
  • Cote ARC : ATPV 43 cal/cm2
  • EPI 4 (HRC 4)
  • Les gants de conducteur sont dotés d’un style à enfiler pour offrir un bon ajustement et un confort optimal
  • La construction en cuir de vache à grain supérieur offre confort, durabilité, excellente résistance à l’abrasion et respirabilité
  • La doublure Para-Aramid offre une résistance élevée à la traction par rapport à son poids et est intrinsèquement coupée et résistante à la chaleur
  • Cousue avec du Kevlar®, ajoutant force et résistance aux brûlures
  • Le pouce Keystone est ergonomique, réduit la fatigue de la main, offre une dextérité et une durabilité supérieures
  • Fermeture élastique cousue à l’intérieur du gant pour plus de sécurité et de confort