Motion
997KBC/2XL
Gants résistants aux chocs - TTG ou taille 11, cuir de vache fleur supérieure, sans liste de qualité, coton, couleur naturelle
N° D’ARTICLE MI07177402
N° MFR997KBC/2XL
Prix36.31 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux chocs - TTG ou taille 11, cuir de vache fleur supérieure, sans liste de qualité, coton, couleur naturelle
N° D’ARTICLE MI07177402
N° MFR997KBC/2XL
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
Prix36.31 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TTG ou taille 11
  • Longueur
    64.77 cm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé dans des applications telles que la construction pétrolière et gazière, le fonctionnement de machines, la maçonnerie, le travail du fer et de l’acier et d’autres applications.
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    Niveau 1 (ancienne norme)
  • Cote d’impact Ansi Isea
    2
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    3
  • Demandes
    Applications générales, applications de construction, toiture, agriculture, travaux utilitaires, câblage
  • Matériau arrière
    Cuir de vache fendu
  • Type de fermeture
    Chaussures à enfiler
  • Couleur
    Naturel
  • Caractéristiques de confort
    La paume en cuir pleine fleur est lisse, offre durabilité et dextérité
  • Description de la construction
    Couper et coudre
  • Description
    Utilisé dans des applications telles que la construction pétrolière et gazière, le fonctionnement de la machine, la maçonnerie, le fer et le travail de l’acier
  • Mot-clé de description
    Chauffeurs en cuir
  • EN388
    2132
  • Grade cuir
    Aucune note n’est inscrite
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de vache à grain supérieur
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Type de produit
    Gants de conducteur en cuir - Pouce Keystone
  • Type de protection
    Protection contre les chocs
  • Matériau de couture
    Kevlar
  • Style de pouce
    Clé de voûte

Aperçu

Description du fabricant
TOURNEVIS EN CUIR DE VACHE 997KBC/2XL AVEC
  • La construction en cuir de vache à grain supérieur/divisé offre confort, durabilité, excellente résistance à l’abrasion et respirabilité
  • Le cuir pleine fleur est lisse, offre durabilité et dextérité
  • La doublure en coton procure une isolation
  • Les gants de conducteur sont dotés d’un style à enfiler pour offrir un bon ajustement et un confort optimal
  • Le pouce Keystone est ergonomique, réduit la fatigue de la main, offre une dextérité et une durabilité supérieures
  • Fermeture élastique cousue à l’intérieur du gant pour plus de sécurité et de confort
  • Cousue avec du Kevlar® pour plus de force et de résistance aux brûlures
  • Dos et doigts moulés en caoutchouc plastique (TPR) Thermo haute visibilité pour une protection maximale