Motion
HVY713SUTS/TP
Tricot sans couture pour usage général - taille TP ou taille 6 , enduit de polyuréthane, poignet en tricot, calibre 13 , matériau en polyester
N° D’ARTICLE MI07177405
N° MFRHVY713SUTS/XS
Prix4.85 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tricot sans couture pour usage général - taille TP ou taille 6 , enduit de polyuréthane, poignet en tricot, calibre 13 , matériau en polyester
N° D’ARTICLE MI07177405
N° MFRHVY713SUTS/XS
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
Prix4.85 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TP ou taille 6
  • Longueur  
    71.12 cm
  • Taille pour homme
    XS
  • Taille
    XS
  • Taille pour femmes
    XS

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé dans l’assemblage électronique et informatique, le contrôle de la qualité, l’inspection et l’assemblage général.
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    Niveau 3
  • Poignée antidérapante
    Oui
  • Application
    Assemblage électronique et informatique, Contrôle de la qualité, Inspection, Assemblée générale
  • Matériau arrière
    Synthétique, élasthanne
  • Conception enduite
    Paume, doigts
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau de revêtement
    Polyuréthane
  • Couleur
    Jaune haute visibilité
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Utilisé dans l’assemblage électronique et informatique, le contrôle de la qualité, l’inspection et l’assemblage général.
  • Mot-clé de description
    Sans couturesEnduit de gants
  • Type de service
    Service standard
  • EN388
    3131
  • Couverture des doigts
    Doigt complet
  • Motif de gants
    Tricot sans couture
  • Motif de prise
    Plat
  • Type de main
    Paire
  • Comprend
    Une paire
  • Utilisation dans l’industrie
    Assemblage électronique et informatique, Contrôle de la qualité, Inspection, Assemblée générale
  • Isolé
    Non
  • Jauge de tricot
    13
  • Capacité de blanchiment
    Lavable
  • Couleur du ligneur
    Jaune haute visibilité
  • Matériau de la doublure
    Polyester
  • Matériau de la doublure
    Polyester
  • Coutures de doublure
    Sans coutures
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HVY713SUTS/TP
  • Numéro CUP du fabricant
    662909138750
  • Matériel
    Polyester
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Caractéristiques de la paume
    Enduit
  • Gamme de produits
    G Tek
  • Type de protection
    Abrasion, perforation, usage général
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Haute visibilité
  • Sans coutures
    Oui
  • Série
    PosiGrip
  • Fiche technique
  • Normes respectées
    ANSI/ISEA 105, EN 388
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge
  • Type
    Enduit
  • CUP_NON
    662909138750

Aperçu

Description du fabricant
HVY713SUTS/XS « ÉCRAN TACTILE » GRIS PU
  • La coquille en tricot de polyester sans couture offre un confort, une dextérité des doigts et une respirabilité accrus
  • Les revêtements en polyuréthane prennent en charge les propriétés de surface de la doublure du gant offrant une prise tactile dans des conditions sèches et légèrement huileuses, idéales pour les applications qui nécessitent de la dextérité pour une manipulation précise
  • Compatible avec les écrans tactiles
  • La coloration haute visibilité rend ce produit très facile à voir
  • Dos respirant pour plus de confort
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Lavable, résistant aux produits chimiques, à l’eau et aux rayons ultraviolets