Motion
9420/L
Gants de conducteur en cuir de vache à grain supérieur de qualité supérieure Ironcat® - Pouce Keystone
N° D’ARTICLE MI07177451
N° MFR9420/L
Prix24.29 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de conducteur en cuir de vache à grain supérieur de qualité supérieure Ironcat® - Pouce Keystone
N° D’ARTICLE MI07177451
N° MFR9420/L
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
Prix24.29 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Longueur  
    25.4 cm
  • Taille
    L
  • Poids
    8.62 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé dans la construction, l’utilisation de machines, le soudage léger, le travail des services publics, l’agriculture, le lambris et de nombreuses autres applications générales.
  • Couleur
    Naturel
  • Type de poignet
    Modèle à enfiler
  • Description
    Utilisé dans la construction, l’utilisation de machines, le soudage léger, le travail des services publics, l’agriculture, le lambris et de nombreuses autres applications générales.
  • Mot-clé de description
    Protection des mains - Soudage
  • Numéro CUP du fabricant
    662909404732
  • Cuir fendu ou grain
    Cuir fleur
  • CUP_NON
    662909404732

Aperçu

Description du fabricant
9420/L DE GRAINS ENTIERS (COMMANDE À COMMANDER OBLIGATOIRE
  • La construction en cuir de vache à grain supérieur offre confort, durabilité, excellente résistance à l’abrasion et respirabilité
  • Le cuir pleine fleur est lisse, offre durabilité et dextérité
  • Les gants de conducteur sont dotés d’un style à enfiler pour offrir un bon ajustement et un confort optimal
  • Le pouce Keystone est ergonomique, réduit la fatigue de la main, offre une dextérité et une durabilité supérieures
  • Fermeture élastique cousue à l’intérieur du gant pour plus de sécurité et de confort