Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsS ou taille 7
- Longueur49.53 cm
- Taille pour hommeS
- TailleS
- Taille pour femmesS
Détails
- Détails supplémentairesIdéal pour la manipulation et le nettoyage des pièces et des matériaux abrasifs, la démolition, la maçonnerie et les carreaux, la fixation et l’assemblage du métal.
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaNiveau 3
- Poignée antidérapanteOui
- ApplicationIndustriel, Construction, MRE
- Matériau arrièreSynthétique
- Conception enduite3, 4 Dip
- Couverture du revêtementPaume, doigts et jointures
- Matériau de revêtementPolyuréthane
- CouleurBleu
- Style reversPoignet en tricot
- Type de poignetPoignet en tricot
- DescriptionIdéal pour les applications impliquant l’assemblage, la construction, l’inspection, la manutention des matériaux et des déchets, et l’aménagement paysager.
- Mot-clé de descriptionSans couturesEnduit de gants
- Type de serviceUsage général
- EN3882131
- Couverture des doigtsDoigt complet
- Motif de gantsTricot sans couture
- Motif de priseSandy
- Type de mainPaire
- Utilisation dans l’industrieIndustriel, Construction, MRE
- IsoléNon
- Jauge de tricot13
- Capacité de blanchimentLavable
- Couleur du ligneurBleu
- Matériau de la doublurePolyester
- Matériau de la doublurePolyester
- Coutures de doublureSans coutures
- Numéro de catalogue du fabricant713 BLDD/S
- Numéro CUP du fabricant662909556882
- MatérielPolyester
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Caractéristiques de la paumeDouble revêtement
- Gamme de produitsG Tek
- Type de protectionAbrasion, perforation, déchirure
- Réfléchissant ou haute visibilitéNon
- Sans couturesOui
- SérieG-Tek
- Fiche technique
- Normes respectéesEN 388, ANSI/ISEA 105
- TypeEnduit
- CUP_NON662909556882
Aperçu
- La coquille en tricot de polyester sans couture offre plus de confort et de dextérité
- Le revêtement en mousse sablonneuse au latex offre une adhérence supérieure dans des conditions sèches et humides
- Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure