Motion
HVY715YNF/M
Gants en tricot de nylon sans couture Hi-Vis avec poignée en mousse enduite de nitrile sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI07177509
N° MFRHVY715YNF/M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot de nylon sans couture Hi-Vis avec poignée en mousse enduite de nitrile sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI07177509
N° MFRHVY715YNF/M
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M ou taille 8
  • Longueur  
    32.0675 cm
  • Taille
    M

Détails

  • Matériau de revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Jaune haute visibilité
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Description
    Idéal pour la manipulation et l’assemblage des pièces et des matériaux, l’entretien et la réparation de l’équipement, le nettoyage des pièces et la fixation et l’ancrage.
  • Mot-clé de description
    Sans couturesEnduit de gants
  • EN388
    4141
  • Jauge de tricot
    15
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Numéro CUP du fabricant
    662909557711
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    662909557711

Aperçu

Description du fabricant
JAUNE HAUTE VISIBILITÉ HVY715YNF/M, CALIBRE 15
  • La coquille en nylon monobloc sans couture offre un confort, une dextérité des doigts et une respirabilité accrus
  • Les revêtements en mousse de nitrile sont respirants et durables, conçus avec une structure cellulaire qui disperse les liquides au contact pour une meilleure prise
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • La coloration haute visibilité rend ce produit très facile à voir
  • Sans silicone
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Lavable, résistant aux produits chimiques, à l’eau et aux rayons ultraviolets