Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsS ou taille 7
Détails
- Détails supplémentairesIdéal pour la pétrochimie, la construction lourde/légère, la réparation automobile, la démolition, la fabrication, l’exploitation minière, la fabrication, l’aménagement paysager et le CVCA.
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea2
- DemandesManipulation et déplacement de matériaux lourds, opérations d’entretien et de réparation, utilisation de machines et d’outils lourds
- Matériau arrièreSpandex
- Type de fermetureChaussures à enfiler
- Couverture du revêtementPaume
- CouleurOrange haute visibilité
- Caractéristiques de confortLa paume en cuir synthétique améliore l’adhérence dans les applications sèches et légères d’huile tout en offrant dextérité
- Description de la constructionCoupe-cousue
- Type de poignetChaussures à enfiler
- DescriptionPaume double en cuir synthétique avec paume en silicone et dos en tissu - Protection contre les chocs en TPR
- EN3883221
- Couverture des doigtsComplet
- Motif de priseModèle
- Type de mainPaire
- Grade cuirAucune note n’est inscrite
- Type de matériau en cuirCuir synthétique
- Matériau de la doublureNon doublé
- Type de produitGants à paume en cuir - paume double avec dos en élasthanne
- Caractéristiques de la paumePaume double, silicone, renforcé
- Type de protectionProtection contre les chocs, résistance aux perforations et à l’abrasion
- Série87010
- Matériau de coutureKevlar
Aperçu
- La paume en cuir synthétique améliore l’adhérence dans les applications sèches et légères d’huile tout en offrant dextérité
- La paume en silicone avec motif peigne repousse les liquides pour une adhérence et une abrasion améliorées
- Protège-doigts, pouce et dos moulés en caoutchouc plastique Thermo (TPR) pour une protection maximale
- La coloration haute visibilité rend ce produit très facile à voir
- Pouce renforcé en Kevlar pour plus de durabilité
- Manchette à enfiler en néoprène
- Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure