Motion
900-EA/TG
Paume en cuir refendu - TG ou taille 10, cuir de vache refendu, qualité supérieure, non doublé, couleur vert
N° D’ARTICLE MI07177607
N° MFR900-EA/XL
Prix6.79 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Paume en cuir refendu - TG ou taille 10, cuir de vache refendu, qualité supérieure, non doublé, couleur vert
N° D’ARTICLE MI07177607
N° MFR900-EA/XL
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
Prix6.79 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10
  • Longueur
    63.5 cm
  • Poids
    0.91 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé pour la construction, le travail des métaux, l’agriculture, l’entretien et d’autres fins générales.
  • Demandes
    Construction, maçonnerie, agriculture, travail du fer/acier, exploitation minière, transport, entrepreneurs en électricité, travail du bois
  • Matériau arrière
    Cuir intégral
  • Couleur
    Vert
  • Caractéristiques de confort
    Le dos entièrement en cuir offre une protection robuste
  • Description de la construction
    Bracelet-manchette caoutchouté coupé à la gousse
  • Type de poignet
    Gauntlet
  • Description
    Utilisé pour la construction, le travail des métaux, l’agriculture, l’entretien et d’autres fins générales.
  • Mot-clé de description
    Gants à paume en cuir
  • Grade cuir
    Qualité supérieure
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de vache fendu
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Type de produit
    Gants à paume en cuir
  • Type de protection
    Résistance à l’abrasion et usage général
  • Matériau de couture
    Nylon
  • Style de pouce
    Aile

Aperçu

Description du fabricant
DOS EN CUIR 900-EA/XL SÉLECTIONNÉ
  • Paume doublée de molleton pour plus de confort
  • Le motif coupé à la gourne offre une excellente durabilité, un excellent port et un grand confort, surtout pour les gants plus lourds
  • Le pouce à oreilles augmente le confort lors du travail à main levée
  • Le dos entièrement en cuir offre une protection robuste
  • Manchette caoutchoutée pour une protection accrue de l’avant-bras, pour un retrait rapide et une résistance à l’eau