Motion
97 53 09

KNIPEX
97 53 09

Pince à sertir autoréglable 7 1/2 po pour ferrules métalliques
N° D’ARTICLE MI07179743
N° MFR97 53 09
Prix346.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
97 53 09

Pince à sertir autoréglable 7 1/2 po pour ferrules métalliques
N° D’ARTICLE MI07179743
N° MFR97 53 09
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
Votre prix346.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1 1/16 po.
  • Longueur
    7 9/16 po.
  • Profondeur globale
    1 1/16 po.
  • Longueur totale
    7 1/2 po.
  • Poids à l’expédition
    1.155 lb
  • Hauteur de pièce unique
    1 1/16 po
  • Longueur de pièce unique
    7 9/16 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    7 9/16 po.
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.1 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    9.5 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    3.1 po.
  • Poids de l’outil
    1.075 lb
  • Largeur de l’outil
    2 7/8 po.
  • Poids
    1.075
  • Largeur
    2 7/8 po.

Détails

  • Fini de lame
    Oxyde noir
  • Matériau du corps
    Acier électrique au chrome vanadium, durci à l’huile
  • Couleur
    Rouge/Bleu
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Pince à sertir autoréglable pour ferrules métalliques
  • Couleur de la poignée
    Rouge/Bleu
  • Matériau de la poignée
    Multicomposants
  • Type de poignée
    Multicomposants
  • Code d’harmonisation
    8203.20.6030
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    843221006204
  • Matériel
    Acier électrique au chrome vanadium, durci à l’huile
  • Nombre de pièces
    1
  • Auto-ajustement
    Auto-ajustement

Aperçu

Description du fabricant
97 53 09 PINCES À SERTIR
  • Pince à sertir autoréglable pour manchons d'extrémité (ferrules) avec chargement frontal.
  • Pour sertir les viroles (manchons d'extrémité) selon DIN 46228 parties 1 + 4.
  • Sertissage à partir de 28 - 8 et 6 AWG (0.08 - 10.0 et 16.0 mm2) dans un profil; avec levier sélecteur pour régler la zone de sertissage à 28 - 8 et 6 AWG (0.08 - 10 mm2 ou 16 mm2); particulièrement adapté à toutes les ferrules jumelles (manchons d'extrémité) jusqu'à 2 x 6 mm2 ou 2 x AWG 8.
  • Adaptation autoréglable à la taille de bague de manchon d'extrémité de fil désirée : aucune défaillance de sertissage causée par l'utilisation de la mauvaise matrice.
  • Une qualité de sertissage élevée et répétitive grâce au verrouillage intégral (mécanisme à dégagement automatique).
  • La pression de sertissage a été réglée avec précision (calibrée) en usine.
  • Transmission optimale de la force grâce au levier à bascule pour un fonctionnement réduit de la fatigue.
  • Confort de fonctionnement élevé grâce à sa forme pratique et à son faible poids.
  • Acier électrique au chrome vanadium de qualité spéciale, durci à l’huile.
  • Avec levier sélecteur pour régler la zone de sertissage entre 7 et 28 ou 5 AWG (0.08 - 10 mm2 ou 16 mm2).
  • Convient en particulier à tous les manchons à deux extrémités (ferrules) jusqu'à 2 x 6 mm2 ou 2 x AWG 8.
  • Pinces polies.
  • Poignées avec couvercles multicomposants.