Motion
CDG5BA32TNSR-250

SMC CORP OF AMERICA
CDG5BA32TNSR-250

Cylindre pneumatique réparable à corps rond - Alésage de 32 mm, course de 250 mm, montage de base
N° D’ARTICLE MI07185644
N° MFRCDG5BA32TNSR-250
Prix142.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG5BA32TNSR-250

Cylindre pneumatique réparable à corps rond - Alésage de 32 mm, course de 250 mm, montage de base
N° D’ARTICLE MI07185644
N° MFRCDG5BA32TNSR-250
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
Prix142.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    32 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    250 mm

Détails

  • Fait sur commande
    Oui
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    De base
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    CG5

Aperçu

Description du fabricant
CDG5BA32TNSR-250 CYLINDRE
  • Cylindre CG5-S à double action, tige unique
  • Toutes les pièces externes en acier inoxydable
  • Un grattoir spécial empêche l’eau de pénétrer dans le cylindre
  • Tailles d’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté