Motion
1411M
Gants de travail et tout usage - M ou taille 8 , poignet de sécurité 2.5 po, cuir
N° D’ARTICLE MI07186590
N° MFR1411M
Prix8.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de travail et tout usage - M ou taille 8 , poignet de sécurité 2.5 po, cuir
N° D’ARTICLE MI07186590
N° MFR1411M
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
Prix8.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M ou taille 8
  • Taille pour homme
    M
  • Taille pour femmes
    M

Détails

  • Détails supplémentaires
    Paume en cuir double, renforcement des index des doigts, ourlets à code de couleur, pouce ailé
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    Niveau 4
  • Application
    Manutention des matériaux, entretien général, main-d’œuvre générale
  • Matériau arrière
    Tissu
  • Conception enduite
    Sans revêtement
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Bleu/Jaune
  • Style revers
    Sécurité
  • Type de poignet
    2.5 po Poignet de sécurité
  • Description
    Gants de travail en cuir refendu
  • Mot-clé de description
    Paume en cuir
  • Couverture des doigts
    Doigt complet
  • Motif de gants
    Paume en cuir
  • Motif de prise
    Lisse
  • Type de main
    Paire
  • Utilisation dans l’industrie
    Entretien, main-d’œuvre générale, fabrication
  • Isolé
    Non
  • Capacité de blanchiment
    Lavable
  • Non pelucheux
    Non
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1411 M
  • Matériel
    Cuir
  • Type de produit
    Paume en cuir
  • Caractéristiques de la paume
    Double revêtement
  • Type de protection
    Abrasion, perforation, chaleur
  • Code PSC
    8415
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Non
  • Sans coutures
    Non
  • Série
    1411 A
  • Cuir fendu ou grain
    Fractionnement
  • Normes respectées
    ANSI/ISEA 105, ASTM D3389-15, ASTM 3884-09, ASTM F1060 - 18
  • Dissipation statique
    Non
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge
  • Style de pouce
    Aile
  • Type de pouce
    Aile
  • Type
    Paume en cuir

Aperçu

Description du fabricant
1411M HAUT DE GAMME PAUME DOUBLE PE MANCHETTE DE SÉCURITÉ M

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté