Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTTG ou taille 11
- Taille pour homme2 XL
- Taille2
Détails
- Détails supplémentairesCuir refendu Select B+ grade, manchette de sécurité plastifiée de 2.5 po, dos en cuir, ourlets à code de couleur pour la taille, anciennement connu sous le nom de gant Memphis
- Matériau arrièreCuir
- Style reversSécurité
- Type de poignet2.5 po Poignet de sécurité
- DescriptionManchette de sécurité en cuir avec paume
- Mot-clé de descriptionPaume en cuir
- Couverture des doigtsDoigt complet
- Motif de gantsPouce d’aile
- Type de mainPaire
- IsoléNon
- Capacité de blanchimentLavable
- Numéro de catalogue du fabricant1417 2XL
- MatérielCuir
- Type de produitPaume en cuir
- Caractéristiques de la paumeCuir
- Type de protectionUsage général
- Réfléchissant ou haute visibilitéNon
- Sans couturesNon
- Série1417 A
- Cuir fendu ou grainFractionnement
- Style de pouceAile
- Type de pouceAile
- TypePaume en cuir
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la brochure
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la brochure
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la circulaire
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la circulaire