Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsS ou taille 7
- Taille pour hommeS
- Taille pour femmesS
Détails
- Détails supplémentairesTricot sans couture, poignet en tricot, respirant
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaNiveau 3
- Poignée antidérapanteOui
- ApplicationUsage général
- Matériau arrièreFibre aramide ARX
- Conception enduiteEnduit de palmier
- Couverture du revêtementEnduit de palmier
- Matériau de revêtementPVC
- CouleurJaune
- Style reversPoignet en tricot
- Type de poignetPoignet en tricot
- CoupeA6
- DescriptionGants de travail en PVC résistants aux coupures et à paume à pois
- Mot-clé de descriptionRésistant aux coupures
- Type de serviceUsage général
- Approuvé par la FDANon
- Couverture des doigtsDoigt complet
- Motif de gantsTricot sans couture
- Motif de prisePointillé
- Type de mainPaire
- Utilisation dans l’industrieUsage général
- IsoléNon
- Jauge de tricot7
- Capacité de blanchimentLavable
- Couleur du ligneurJaune
- Matériau de la doublureFibres d’aramide Arx
- Matériau de la doublureKevlar
- Coutures de doublureSans coutures
- Non pelucheuxNon
- Numéro de catalogue du fabricant93867 S
- MatérielFibre aramide ARX
- Type de produitGants de travail en tissu
- Caractéristiques de la paumePointillé
- Gamme de produitsCut Pro
- Type de protectionCoupure, abrasion
- Code PSC8415
- Réfléchissant ou haute visibilitéNon
- Sans couturesOui
- SérieCutPro
- Normes respectéesConforme à la norme ANSI/ISEA 105, TAA
- Dissipation statiqueNon
- Pris en charge ou non pris en chargePris en charge
- TypeTricot à cordes
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la brochure
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la brochure
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la circulaire
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la circulaire