Motion
92743BPS

MCR SAFETY
92743BPS

Gants résistants aux coupures Cut Pro® - petit, niveau de coupure ANSI A6, paume en nitrile
N° D’ARTICLE MI07187071
N° MFR92743BPS
Prix10.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCR SAFETY
92743BPS

Gants résistants aux coupures Cut Pro® - petit, niveau de coupure ANSI A6, paume en nitrile
N° D’ARTICLE MI07187071
N° MFR92743BPS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix10.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Petit

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    A6
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A6
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    A5
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Enduit de palmier
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Gris
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Paume en nitrile
  • Jauge de tricot
    13 g
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    PEHP
  • Numéro CUP du fabricant
    10045143576194
  • Matériel
    Nitrile
  • CUP_NON
    45143576197

Aperçu

Description du fabricant
92743BPS MÉMPHIS CUT PRO, 13GA HPPE,
  • Coque en PEHP/acier sans soudure de calibre 13 , sel et poivre
  • Paume et doigts en bipolymère noir
  • Confortable et facile à porter
  • Bonne dextérité

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good