Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTrès grand
Details
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaA6
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA7
- Niveau de résistance aux perforations Ansi IseaA5
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementEnduit de palmier
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementNitrile
- CouleurGris
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionPaume en nitrile
- Jauge de tricot13 g
- Matériau de la doublureNon doublé
- Matériau de la doublure/du revêtementPEHP
- Numéro CUP du fabricant10045143576200
- MatérielNitrile
- CUP_NON45143576203
Aperçu
Description du fabricant
92743BPXL MÉMPHIS CUT PRO, 13GA HPPE,
- Coque en PEHP/acier sans soudure de calibre 13 , sel et poivre
- Paume et doigts en bipolymère noir
- Confortable et facile à porter
- Bonne dextérité
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
MCR Safety Santa's Glove Workshop Savings EventMCR Safety Santa's Glove Workshop Savings Event
View Literature
MCR Safety Memphis MP Savings PromoMCR Safety Memphis MP Savings Promo
View Literature
MCR Safety GlassesKlondike KD7R Series safety glasses feature a half-frame design with integral TPR brow and adjustable lens angle. They include soft bonded nose and temple pads for comfort and lens and anti-fog options, including UV420 protection.
View Literature
MCR Safety Dominator DM3-MDMCR Safety Dominator DM3-MD Metal Detectable Glasses. Metal Detectable in all frame components.
View Literature