Motion
BNW121414
BNW121414
N° D’ARTICLE MI07187608
N° MFRBNW121414
Prix11.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
BNW121414
N° D’ARTICLE MI07187608
N° MFRBNW121414
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
Prix11.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po, 19.05 mm
  • Diamètre intérieur
    0.7500 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.8750 po
  • Global Longueur  
    1.7500 po
  • Taille d’arbre recommandée
    0.7490 po, 19.02 mm
  • Épaisseur
    0.0625 po, 1.59 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Autolubrifiant; transport de charge élevée; capacité à basse vitesse
  • Matériau de support
    Fibre de verre
  • Matériau du roulement
    PTFE
  • Matériau de la bague
    Composite
  • Description
    Manchon en composite PTFE BNW (plain) Roulements
  • Matériel
    Composite PTFE
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -135.56 à 176.67 °C, -212 à 350 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    0 8755/0.8765 po
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Série
    BNW
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Manchon

Aperçu

Description du fabricant
BNW121414