Spécifications
Dimensions
- Taille de l’emballage350 ml
- Gravité spécifique1.15
- Poids1.02 lb
Détails
- Aérobique ou anaérobiqueAnaérobie
- ApplicationEau potable, vapeur, PL et gaz naturel, réfrigérants, solvants, produits caustiques, acides dilués, huiles et carburant diesel
- Plage de température d’application-65 degrés à 45 °F
- Type de produit chimiqueEster de méthacrylate
- CouleurBlanc
- Heure du présentoir30 min
- Point d’éclair199.4 °F
- Séchage complet24 heures
- Plage de pression de gaz10,000 psi
- Code d’harmonisation3506105000
- Plage de pression du liquide10,000 psi
- Plage de température de fonctionnement480 °F
- Type de colisBidon à dessus de brosse
- Formulaire de produitColler
- Normes respectéesCertifié NSF/ANSI-61
- ForceFaible
- CUP_NON079340010420
- Viscosité280,000-800,000 cP
Aperçu
- Usage général
- Faible résistance
- Scellant liquide pour filets
- Scellement des filets métalliques
- Prévient les fuites dues au desserrement par vibration et à d’autres contraintes
- Résistance à la température jusqu’à 480[DEG]F,
- Résistance contrôlée pour un démontage facile
- Excellente résistance aux produits chimiques
- Facile à appliquer
- Durcit sur les métaux actifs ou inactifs
- Lubrifie pour éviter l’adhérence sur les raccords en acier inoxydable
- Approuvé NSF/ANSI 61
- Homologué UL et ULC.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Composé d’appui LOCTITE PC 9020 NordbakComposé d’appui LOCTITE PC 9020 Nordbak
Voir la documentation
LOCTITE éliminant le desserrage des fixationsLOCTITE éliminant le desserrage des fixations
Voir la documentation
Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350
Voir la documentation
Coulis de machinerie LOCTITECoulis de machinerie LOCTITE
Voir la documentation