Motion
0460025
Coin de courroie réglable V-Link - Section 3V , largeur supérieure 3/8 po, longueur de 25 pi, bleu (coin), matériau composite polyester/polyuréthane
N° D’ARTICLE MI07190982
N° MFR0460025
Prix20.26 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coin de courroie réglable V-Link - Section 3V , largeur supérieure 3/8 po, longueur de 25 pi, bleu (coin), matériau composite polyester/polyuréthane
N° D’ARTICLE MI07190982
N° MFR0460025

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix20.26 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la ceinture
    25 pi
  • Diamètre minimum de la poulie
    3.00 po
  • Largeur supérieure
    3/8 po

Détails

  • Type de maillon réglable
    PowerTwist Drive®
  • Couleur
    Bleu
  • Matériel
    Polyester composite/polyuréthane
  • Température de fonctionnement maximale
    240 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Type de produit
    Ceintures réglables V-Link
  • Section
    3V
  • Normes respectées
    RoHS

Aperçu

Description du fabricant
0460025 COIN POWERTWIST 3V 25 PI
  • Durée de vie de la courroie plus longue dans les environnements les plus difficiles
  • Installation plus rapide et plus facile sans démontage ni réglage des bases du moteur
  • Réduction du bruit, plus longue durée de vie des roulements grâce à une faible vibration de la courroie

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif