Motion
0460000
Coin de courroie réglable V-Link - Section 3V , largeur supérieure 3/8 po, longueur de 100 pi, bleu (coin), matériau composite polyester/polyuréthane
N° D’ARTICLE MI07190983
N° MFR0460000
Prix27.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coin de courroie réglable V-Link - Section 3V , largeur supérieure 3/8 po, longueur de 100 pi, bleu (coin), matériau composite polyester/polyuréthane
N° D’ARTICLE MI07190983
N° MFR0460000
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
Prix27.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la ceinture
    100 pi
  • Diamètre minimum de la poulie
    5.00 po
  • Largeur supérieure
    3/8 po

Détails

  • Type de maillon réglable
    PowerTwist Drive®
  • Couleur
    Bleu
  • Matériel
    Polyester composite/polyuréthane
  • Température de fonctionnement maximale
    240 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Type de produit
    Ceintures réglables V-Link
  • Section
    3V
  • Normes respectées
    RoHS

Aperçu

Description du fabricant
0460000 COIN POWERTWIST 3V 100 PI
  • Durée de vie de la courroie plus longue dans les environnements les plus difficiles
  • Installation plus rapide et plus facile sans démontage ni réglage des bases du moteur
  • Réduction du bruit, plus longue durée de vie des roulements grâce à une faible vibration de la courroie