Motion
VQ4501-5W1-X15

SMC CORP OF AMERICA
VQ4501-5W1-X15

Électrovanne
N° D’ARTICLE MI07191552
N° MFRVQ4501-5W1-X15
Prix184.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQ4501-5W1-X15

Électrovanne
N° D’ARTICLE MI07191552
N° MFRVQ4501-5W1-X15
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
Prix184.48 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    3 (centre de pression)
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Série
    VQ
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VQ4501-5W1-X15 VANNE, SOL

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté