Motion
MB11
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 55 mm, D.E. 81 mm extérieur, D.E. face 67 mm, série MB
N° D’ARTICLE MI07194239
N° MFRMB11
Prix12.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 55 mm, D.E. 81 mm extérieur, D.E. face 67 mm, série MB
N° D’ARTICLE MI07194239
N° MFRMB11
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
Prix12.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Visage Diamètre  
    67 mm
  • Largeur de la clé
    8 mm
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    81 mm
  • Tang Largeur  
    7 mm

Détails

  • Numéro de contre-écrou compatible
    KM11
  • Pays d’origine
    TW
  • Code d’harmonisation
    7318220000
  • Numéro CUP du fabricant
    029176724541
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Nombre de Pinces  
    17
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement
  • Série
    MB
  • CUP_NON
    029176724541

Aperçu

Description du fabricant
RONDELLE FREIN À ROULEMENT MB11 , MÉTRIQUE