Motion
SN63-290-960-1330

ROLLON CORP
SN63-290-960-1330

Calèche en U guidée par came - SN, diamètre nominal : 63 mm, longueur totale : 290 mm
N° D’ARTICLE MI07194366
N° MFRSN63-290-960-1330
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLON CORP
SN63-290-960-1330

Calèche en U guidée par came - SN, diamètre nominal : 63 mm, longueur totale : 290 mm
N° D’ARTICLE MI07194366
N° MFRSN63-290-960-1330
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre nominal
    63 mm
  • Longueur totale
    290 mm
  • Poids
    22.25 lb

Détails

  • Norme de mesure
    Métrique
  • Température de fonctionnement
    -20°C/+120 °C
  • Quantité du colis
    1
  • Style de rail
    Glissière facile
  • Série
    SN

Aperçu

Description du fabricant
SN63-290-960-1330, TAILLE 63 EASYSLIDE
  • Les rails de guidage et les glissières sont fabriqués en acier à roulement tiré à froid, la cage à billes est fabriquée en acier tandis que les billes sont fabriquées en acier à roulement renforcé
  • Les rails de guidage et les glissières sont durcis par induction
  • Longue durée de vie
  • Applications : industrie du transport (p. ex., portes ferroviaires et autobus extérieures et intérieures, réglage des sièges, intérieur), technologie de construction et de machinerie (p. ex., boîtiers, couvercles de protection), technologie médicale (p. ex., équipement à rayons X, tables médicales), technologie automobile, logistique (p. ex., unités de manutention), machines d’emballage (p. ex., industrie des boissons), machines spéciales
  • Fabricant : Rollon Corporation (Timken)