Motion
CDW28-125-2RS-B-U

ROLLON CORP
CDW28-125-2RS-B-U

Chariot en U guidé par came - CDW, diamètre nominal : 28 mm, longueur totale : 125 mm
N° D’ARTICLE MI07194429
N° MFRCDW28-125-2RS-B-U
Prix530.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLON CORP
CDW28-125-2RS-B-U

Chariot en U guidé par came - CDW, diamètre nominal : 28 mm, longueur totale : 125 mm
N° D’ARTICLE MI07194429
N° MFRCDW28-125-2RS-B-U
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
Prix530.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre nominal
    28 mm
  • Longueur totale
    125 mm
  • Poids
    0.66 lb

Détails

  • Accélération
    15 m/s2
  • Capacité de charge statique axiale
    900 N
  • Capacité de charge dynamique
    5065 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Température de fonctionnement
    -20°C/+120 °C
  • Quantité du colis
    1
  • Capacité de charge statique radiale
    2580 N
  • Style de rail
    Rail compact
  • Série
    CDW
  • Vitesse
    5 m/s

Aperçu

Description du fabricant
CDW28-125-2RS-B-U, 5 RLR COULISSANT, SCELLÉ
  • Fabriqué avec un corps asymétrique en acier zingué et des essuie-glaces robustes en polyamide
  • Avec cette conception, il est possible de monter votre élément mobile au bas ou au haut du corps de la glissière
  • Disponible pour les tailles 28, 35 et 43
  • Disponible avec trois ou cinq rouleaux, en fonction du boîtier de charge et de la direction de charge réglée avec la configuration correspondante
  • Les essuie-glaces sont fabriqués en polyamide robuste et gardent les canalisations exemptes de contamination, assurant ainsi une durée de vie plus longue
  • Fabricant : Rollon Corporation (Timken)