Motion
CSW28-100-2RS-B-T

ROLLON CORP
CSW28-100-2RS-B-T

Charriot en forme de U guidé par came - CSW, diamètre nominal : 28 mm, longueur totale : 100 mm
N° D’ARTICLE MI07194448
N° MFRCSW28-100-2RS-B-T
Prix332.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLON CORP
CSW28-100-2RS-B-T

Charriot en forme de U guidé par came - CSW, diamètre nominal : 28 mm, longueur totale : 100 mm
N° D’ARTICLE MI07194448
N° MFRCSW28-100-2RS-B-T
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
Prix332.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre nominal
    28 mm
  • Longueur totale
    100 mm
  • Poids
    0.43 lb

Détails

  • Accélération
    15 m/s2
  • Capacité de charge statique axiale
    750 N
  • Capacité de charge dynamique
    4260 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Température de fonctionnement
    -20°C/+120 °C
  • Quantité du colis
    1
  • Capacité de charge statique radiale
    2170 N
  • Style de rail
    Rail compact
  • Série
    CSW
  • Vitesse
    5 m/s

Aperçu

Description du fabricant
CSW28-100-2RS-B-T, 4 RLR COULISSANT, SCELLÉ
  • Fabriqué avec un corps en acier zingué et des essuie-glaces robustes (en option) faits de polyamide
  • Disponible pour toutes les tailles
  • Selon les exigences de charge, le curseur est configurable avec jusqu’à six rouleaux
  • Les joints sont des disques à couvercle en plastique ou en acier (Z) en caoutchouc anti-éclaboussures (RS)
  • Les essuie-glaces sont fabriqués en polyamide robuste et gardent les canalisations exemptes de contamination, assurant ainsi une durée de vie plus longue
  • Fabricant : Rollon Corporation (Timken)