Motion
UES30-2720

ROLLON CORP
UES30-2720

Chariot en U guidé par came - UES, diamètre nominal : 30 mm, longueur totale : 2720 mm
N° D’ARTICLE MI07194562
N° MFRUES30-2720
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLON CORP
UES30-2720

Chariot en U guidé par came - UES, diamètre nominal : 30 mm, longueur totale : 2720 mm
N° D’ARTICLE MI07194562
N° MFRUES30-2720
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre nominal
    30 mm
  • Longueur totale
    2720 mm
  • Poids
    8.32 lb

Détails

  • Norme de mesure
    Métrique
  • Température de fonctionnement
    -20°C/+120 °C
  • Quantité du colis
    1
  • Style de rail
    Traverse en X
  • Série
    UES

Aperçu

Description du fabricant
UES30-2720, TAILLE 30, RAIL X
  • Plaqué zinc
  • Offre une solution simple et économique pour un large éventail d’applications où la haute fréquence n’est pas requise
  • Les dimensions globales compactes des canalisations internes protégées, la facilité d’assemblage et le bon rapport capacité/taille de charge font de ce produit un choix gagnant par rapport à d’autres solutions autonomes ou disponibles sur le marché
  • Fabricant : Rollon Corporation (Timken)