Motion
UEX20-2720

ROLLON CORP
UEX20-2720

Chariot en U guidé par came - UEX, diamètre nominal : 20 mm, longueur totale : 2720 mm
N° D’ARTICLE MI07194655
N° MFRUEX20-2720
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLON CORP
UEX20-2720

Chariot en U guidé par came - UEX, diamètre nominal : 20 mm, longueur totale : 2720 mm
N° D’ARTICLE MI07194655
N° MFRUEX20-2720
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre nominal
    20 mm
  • Longueur totale
    2720 mm
  • Poids
    4.61 lb

Détails

  • Norme de mesure
    Métrique
  • Température de fonctionnement
    -20°C/+120 °C
  • Quantité du colis
    1
  • Style de rail
    Traverse en X
  • Série
    UEX

Aperçu

Description du fabricant
UEX20-2720, TAILLE 20, RAIL X
  • Fabriqué en acier inoxydable
  • Offre une solution simple et pratique pour toutes les applications où une résistance élevée à la corrosion est requise, en particulier pour les industries alimentaires, chimiques, pharmaceutiques et médicales
  • Pour les applications dans les environnements marins difficiles, la version avec toutes les pièces électropolies (version X) est proposée pour une résistance à la corrosion très élevée
  • Facilement lavable pour les applications soumises à un nettoyage fréquent
  • Fabricant : Rollon Corporation (Timken)