Motion
UEX45-1040

ROLLON CORP
UEX45-1040

Chariot en U guidé par came - UEX, diamètre nominal : 45 mm, longueur totale : 1040 mm
N° D’ARTICLE MI07194689
N° MFRUEX45-1040
Prix205.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLON CORP
UEX45-1040

Chariot en U guidé par came - UEX, diamètre nominal : 45 mm, longueur totale : 1040 mm
N° D’ARTICLE MI07194689
N° MFRUEX45-1040
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
Prix205.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre nominal
    45 mm
  • Longueur totale
    1040 mm
  • Poids
    6.38 lb

Détails

  • Norme de mesure
    Métrique
  • Température de fonctionnement
    -20°C/+120 °C
  • Quantité du colis
    1
  • Style de rail
    Traverse en X
  • Série
    UEX

Aperçu

Description du fabricant
UEX45-1040, TAILLE 45, RAIL X
  • Fabriqué en acier inoxydable
  • Offre une solution simple et pratique pour toutes les applications où une résistance élevée à la corrosion est requise, en particulier pour les industries alimentaires, chimiques, pharmaceutiques et médicales
  • Pour les applications dans les environnements marins difficiles, la version avec toutes les pièces électropolies (version X) est proposée pour une résistance à la corrosion très élevée
  • Facilement lavable pour les applications soumises à un nettoyage fréquent
  • Fabricant : Rollon Corporation (Timken)