Motion
C04200671250M

AS RAYMOND
C04200671250M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.4200 in OD, 1.2500 in Length, 0.0670 in Wire Size, 79.7000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI07195775
N° MFRC04200671250M
Prix2.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C04200671250M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.4200 in OD, 1.2500 in Length, 0.0670 in Wire Size, 79.7000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI07195775
N° MFRC04200671250M
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
Prix2.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    0.4200 po
  • Poids
    0.01593 lb
  • Taille du fil
    0.0670 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C04200671250M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    79.7000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C0420-067-1250M PRINTEMPS
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon