Spécifications
Dimensions
- Taille Agma207
- Dimensions du boîtier14.25 x 8.38 x 21.88 po / 253 x 254 mm
- Taille d’entrée1.2500 po
- Taille du réducteur du fabricant207TR
- Couple de sortie maximal132.86 po-lb
- Rapport nominal15:1
- Poids175 lb
Détails
- Ratio réel15:1
- Matériau du boîtierFonte
- ComprendBras de couple
- Type d’entréeArbre plein
- Numéro de catalogue du fabricant207TR10
- Type d’alésage de sortieSobre
- RéductionDouble
- Série207TR
- Normes respectéesAGMA
Aperçu
- Le produit TL est polyvalent, efficace et rentable
- Entièrement américain Fabriqué avec des travailleurs américains et produit dans une usine américaine