Motion
CNA2F63-300-D

SMC CORP OF AMERICA
CNA2F63-300-D

CYLINDRE DE TIGE DE NŒUDS CNA2 AVEC VERROUILLAGE et diamètre de 63 mm
N° D’ARTICLE MI07204956
N° MFRCNA2F63-300-D
Prix650.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CNA2F63-300-D

CYLINDRE DE TIGE DE NŒUDS CNA2 AVEC VERROUILLAGE et diamètre de 63 mm
N° D’ARTICLE MI07204956
N° MFRCNA2F63-300-D
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
Prix650.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    63 mm
  • Taille du port
    3/8 BSPT
  • Accident vasculaire cérébral  
    300 mm
  • Déverrouillage de la taille du port
    1/4 BSPT

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de montage
    Bride de tige
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques verrouillables
  • Série
    CNA2

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE À VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE CNA2F63-300-D
  • Cylindre à tige unique à double action avec verrou
  • Montage : basique, pied axial, bride de tige, bride de tête, chape simple, chape double, tourillon central
  • Tailles d’alésage (mm) : 40, 50, 63, 80, 100
  • Courses jusqu’à 1500mm (selon la taille de l’alésage et le montage)
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good