Motion
191569.00
Moteur tout usage pour service de lavage (acier inoxydable) - 2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56C , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, montage sur bride face en C
N° D’ARTICLE MI07205848
N° MFR191569.00
Prix2,767.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur tout usage pour service de lavage (acier inoxydable) - 2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56C , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, montage sur bride face en C
N° D’ARTICLE MI07205848
N° MFR191569.00

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,767.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Taille du cadre
    56C
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Dimension C de la longueur totale
    13.77 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    47.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Capacité F1/F2
  • Description
    Moteur à usage général, 2 et 1.50 HP, 3 Ph, 60 et 50 Hz, 208-230/460 et 190/380 V, 1800 et 1500 tr/min, 56C images, TEFC
  • Mot-clé de description
    2 hp
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier inoxydable
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    0.87 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    L
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    191569.00
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720104095
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (acier inoxydable)
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Ronde
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Aucune protection
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Type d’arbre
    NEMA 56
  • Méthode de démarrage
    Ligne ou onduleur
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
  • Protection thermique
    Aucun
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    691720104095
  • Tension
    208-230/460 V
  • Volts à fréquence
    208-230/460 à 60 Hz
  • Garantie
    Garantie de 3 ans

Aperçu

Description du fabricant
191569.00,2HP,56C,1800RPM,3PH
  • L’extérieur entièrement en acier inoxydable favorise la résistance à l’eau et à la corrosion chimique.
  • Les roulements à double joint prolongent la durée de vie du moteur en luttant contre les premiers signes de défaillance des roulements.
  • Les joints d’arbre de sortie en acier inoxydable protègent contre les contaminants externes.
  • Les systèmes d’isolation offrent une protection supérieure contre les pointes de tension.