Motion
60-5P25-1610
60-5P25-1610, poulie de distribution 1610
N° D’ARTICLE MI07206802
N° MFR60-5P25-1610
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
60-5P25-1610, poulie de distribution 1610
N° D’ARTICLE MI07206802
N° MFR60-5P25-1610
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    94.30 mm
  • Largeur
    4.25 po.

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057813335
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Nombre de Dents  
    60
  • Style de dent
    5P
  • CUP_NON
    00195057813335

Aperçu

Description du fabricant
60-5P25-1610 1610, FER DUCTILE