Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre48Y
- Facteur de service1.35
- Couple55.6 pi-lb
- Poids26.69 lb
Détails
- Régime de base1140 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionFHP, 3/4 HP, 6P, 48Y
- Type de condition de serviceSurplus d’air continu
- Type de boîtierTEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
- Cote de fréquence60 Hz
- Code d’harmonisation8501.51.3040
- Classe d’isolationB
- Numéro CUP du fabricant786382117030
- Courant maximal admissible3.6 A
- ModèleP055DJJ1603015B
- Puissance du moteur3/4 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur208-230 V
- Type de montageVertical
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Protection thermiqueRéinitialisation automatique
- CUP_NON786382117030