Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTrès grand
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaA6
- CouleurNoir/Blanc
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionPaume et doigts recouverts de polyuréthane
- Type de mainPaire
- Utilisation dans l’industrieAutomobile, machinerie et équipement, fabrication de métaux, produits chimiques
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant20076490056227
- MatérielPolyuréthane
- Normes respectéesEN420:2003 + A1:2009
- CUP_NON20076490056227
Aperçu
- Les fibres solides offrent une excellente résistance aux coupures et aux bavures.
- Le revêtement résilient résiste aux abrasions et prolonge la durée de vie des gants.
- Niveau élevé de protection contre les coupures (ANSI niveau A4)
- Également disponible dans un emballage de distribution