Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsMoyen
Détails
- CouleurNoir/Blanc
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionPaume et doigts recouverts de polyuréthane
- MatérielPolyuréthane
- CUP_NON20076490056203
Aperçu
- Les fibres solides offrent une excellente résistance aux coupures et aux bavures.
- Le revêtement résilient résiste aux abrasions et prolonge la durée de vie des gants.
- Niveau élevé de protection contre les coupures (ANSI niveau A4)
- Également disponible dans un emballage de distribution