Motion
219122

NTN
219122

Gobelet de roulement à rouleaux conique - 12.2500 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI07215749
N° MFR219122
Prix1,891.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
219122

Gobelet de roulement à rouleaux conique - 12.2500 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI07215749
N° MFR219122
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
Prix1,891.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Gobelet Largeur  
    2.5000 po
  • Extérieur Diamètre  
    12.2500 po
  • Poids
    22.156 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253063629
  • Type de produit
    Gobelets de roulement à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    4550253063629

Aperçu

Description du fabricant
219122 COUPE
  • Les roulements à rouleaux coniques NTN sont conçus pour les applications les plus exigeantes dans des industries telles que l’exploitation minière, la foresterie et la fabrication d’acier.
  • En utilisant des rouleaux coniques et des chemins de roulement disposés de manière à ce que les rouleaux et les chemins de roulement se rencontrent à un point commun, les rouleaux à roulement conique du NTN sont guidés par le contact entre la grande extrémité du rouleau, offrant une grande capacité pour les charges radiales et de poussée unique.
  • Avec près de 100 millions de roulements à rouleaux coniques fabriqués chaque année sous les marques NTN et Bower, il n’est pas étonnant que NTN rivalise avec tous les principaux concurrents sur le marché.
  • Le processus de carburation du boîtier crée un « boîtier » en acier trempé autour de l’extérieur du roulement à rouleaux tout en laissant un noyau souple.
  • Les efforts novateurs de NTN dans le développement de rouleaux couronnés ont permis d’accroître la capacité de charge et de prolonger la durée de vie des roulements.
  • NTN offre des roulements à rouleaux coniques en séries ISO (métrique), po et J-métrique avec des ensembles à une rangée (cône/coupelle), deux rangées (arrière à arrière ou face à face), deux rangées (coupelle double ou double cône) et quatre rangées disponibles.
  • NTN est fière de vendre des roulements à rouleaux coniques fabriqués localement à divers marchés.
  • Nous offrons des roulements à rouleaux coniques de première qualité sous les marques NTN et Bower®.