Motion
VLE2.AK0P  1/2
Robinet à bille 2-Way – Commande manuelle, 2-Way, 3000 psi max., 1/2 NPT port, corps en acier au carbone, poignée à levier
N° D’ARTICLE MI07218870
N° MFRVLE2.AK0P 1/2
Prix167.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Robinet à bille 2-Way – Commande manuelle, 2-Way, 3000 psi max., 1/2 NPT port, corps en acier au carbone, poignée à levier
N° D’ARTICLE MI07218870
N° MFRVLE2.AK0P 1/2
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
Prix167.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3.93 po
  • Taille du port
    1/2 NPT
  • Taille de la vanne
    1/2 po
  • Poids
    5.30 lb

Détails

  • Application
    Agriculture et transformation des aliments, Production d’énergie et de carburant alternatifs, Mouvement de produit en vrac, Traitement chimique, Services d’air comprimé, Élimination du condensat, Liquides de refroidissement, Lignes d’effluent, Dégraissage, Décapage, Placage, Nettoyage, Déminéralisants, Assèchement et mouvement des boues, Systèmes de filtration, Systèmes et élévateurs hydrauliques/pneumatiques, Pulvérisation et nettoyage d’encre, Purge de ligne, Refroidissement de la machine, Mélange, Remplissage, Débit de produit, Service municipal, Production de gaz naturel et de pétrole, Contrôle des déchets solides et liquides, Usines d’acier, Applications chimiques générales
  • Matériau de la bille
    Acier au carbone - plaqué chrome
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Matériau du joint de corps
    RTFE
  • Style de carrosserie
    2 pièces
  • Type de contrôle
    Fonctionnement manuel
  • ECCN
    EAR99
  • Connexions d’extrémité
    FNPT
  • Direction du débit
    2-Way
  • Matériau de la poignée
    Acier zingué avec prise en vinyle
  • Style de poignée
    Poignée à levier
  • Type de poignée
    Poignée de verrouillage
  • Code d’harmonisation
    8481803070
  • Dispositif de verrouillage
    Dispositif de verrouillage du tampon
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    649848003547
  • Température de fonctionnement maximale
    425 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Cote de pression des médias
    Eau froide - 3000 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -20 °F
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Nombre de ports
    2
  • Matériau du joint torique
    RTFE
  • Options
    Trousse de poignée de verrouillage (Op)
  • Style de transfert
    Port complet
  • Types de produits
    Vanne de pression moyenne
  • Matériau du siège
    RTFE
  • Série
    VLE
  • Matériau de la tige
    Acier plaqué nickel
  • Finition de surface
    Phosphate de zinc
  • Plage de température
    -20 à 425 °F
  • Type de fil
    FNPT
  • Type
    Vanne de pression moyenne
  • CUP_NON
    649848003554
  • Matériau du corps de vanne
    Acier au carbone

Aperçu

Description du fabricant
VLE2.AK0P 1/2VANNE À BILLE DE VERROUILLAGE DE po
  • Les robinets à bille 2 pièces de taille moyenne de la série VLE2 sont le choix idéal pour les applications hydrauliques et industrielles à pression intermédiaire.
  • Les robinets sont des pièces de barre robustes en deux pièces avec des corps revêtus de phosphate et des raccords NPT filetés ou SAE à joint torique Boss dans une conception à passage intégral.
  • Robuste et durable.