Motion
KIT4SCLT402X11
Trousse d’éclats d’arcs ArcGuard® RevoLite . - HRC : 4, 2X-Large taille de vêtement, couleur verte, taille de gant très grand
N° D’ARTICLE MI07221443
N° MFRKIT4SCLT402X11
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse d’éclats d’arcs ArcGuard® RevoLite . - HRC : 4, 2X-Large taille de vêtement, couleur verte, taille de gant très grand
N° D’ARTICLE MI07221443
N° MFRKIT4SCLT402X11
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    ASTM F1506, OSHA 29 CFR 1910.269, NFPA 70E-2015 pour les arcs électriques, CSA Z462-15 pour les arcs électriques (Canada)
  • Couleur
    Vert
  • Catégorie de risque Hrc
    4
  • Type de produit
    Salopette bavette

Aperçu

Description du fabricant
KIT4SCLT402X11 40 CAL ARCGUARD REVOLITE
  • Disponible avec taille intérieure à cordon de serrage
  • Tissu ignifuge respirant
  • Le collier peut être abaissé
  • Le tissu ignifuge ne fondra PAS, ne coulera pas et ne s’enflammera PAS
  • Résistant intrinsèquement aux flammes pour une protection contre les ignifuges qui ne se lavera PAS
  • Poignets en tricot Nomex®
  • Sangles réglables et à déconnexion rapide pour un enfilage rapide
  • Manches raglan pour une mobilité accrue
  • Jambes larges avec fermeture à boucles et à crochets ignifuges aux poignets
  • La technologie d’écrans faciaux PureViewMC offre une plus grande visibilité
  • Revêtement antibuée et résistant aux égratignures de première qualité sur l’écran facial

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif