Motion
E011Y/9H

SALISBURY
E011Y/9H

Gants isolants pour électricien/ligneur - taille 9-1/2, caoutchouc naturel, manchette droite, 11 po de long, numéro de classe : 0
N° D’ARTICLE MI07221884
N° MFRE011Y/9H
Prix168.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SALISBURY
E011Y/9H

Gants isolants pour électricien/ligneur - taille 9-1/2, caoutchouc naturel, manchette droite, 11 po de long, numéro de classe : 0
N° D’ARTICLE MI07221884
N° MFRE011Y/9H
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
Prix168.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    9-1/2
  • Longueur  
    11 po

Détails

  • Tension d’utilisation CA maximale
    1000 V
  • Tension de test CA
    5000 V
  • Numéro de classe
    0
  • Couleur
    Jaune
  • Type de poignet
    Droit
  • Matériel
    Caoutchouc naturel
  • Normes respectées
    ASTM D120, CEI EN60903

Aperçu

Description du fabricant
GANTS EN CAOUTCHOUC ISOLÉS E011Y-9.5 – JAUNE