Motion
C425M-500X635
Assemblage de verrouillage sans clé - métrique - 19.685 po DI, 25.000 po DE
N° D’ARTICLE MI07227372
N° MFRC425M-500X635
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de verrouillage sans clé - métrique - 19.685 po DI, 25.000 po DE
N° D’ARTICLE MI07227372
N° MFRC425M-500X635
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    22.205 po
  • Taille du boulon
    M27 x 220
  • Diamètre à l’alésage
    19.685 po
  • Taille de l’alésage
    19.685 po
  • Extérieur Diamètre  
    25.000 po
  • Longueur totale
    12.087 po
  • Taille de l’arbre
    500 mm
  • Épaisseur
    11.024 po
  • Poids
    495.00 lb

Détails

  • Marque
    Climax Metal Products Company
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de vis verrouillées
    28
  • Types de produits
    Assemblage de verrouillage
  • CUP_NON
    044861047941

Aperçu

Description du fabricant
C425M-500X635 MTRC HD COUPLE ÉLEVÉ