Motion
RÉSINE ISOLANTE ÉLECTRIQUE RÉENTRABLE 7000031696 SCOTCHCAST

3M
7000031696 SCOTCHCAST RE-ENTERABLE ELECTRICAL INSULATING RESIN

3M™ Résine isolante électrique réentrable Scotchcast 2123C (12.3 oz), (12.3 oz), 10 /caisse
N° D’ARTICLE MI07228558
N° MFR7000031696 SCOTCHCAST RE-ENTERABLE ELECTRICAL INSULATING RESIN
Prix163.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000031696 SCOTCHCAST RE-ENTERABLE ELECTRICAL INSULATING RESIN

3M™ Résine isolante électrique réentrable Scotchcast 2123C (12.3 oz), (12.3 oz), 10 /caisse
N° D’ARTICLE MI07228558
N° MFR7000031696 SCOTCHCAST RE-ENTERABLE ELECTRICAL INSULATING RESIN

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix163.59 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Application
    Scellement, isolation électrique et protection mécanique
  • Couleur
    Multicolore
  • Numéro CUP du fabricant
    00051128551202
  • CUP_NON
    00051128551202

Aperçu

Description du fabricant
7000031696 SCOTCHCAST RÉENTRABLE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Dureté typique (ASTM D2240) - 0 Shore A
  • Durée de gel de 62 minutes à 23 °C ( 73 °F)
  • Utile pour le scellage et l’isolation électrique dans les applications de coulée
  • Résiste à une plage de température de 0 à 90 °C ( 32 à 194 °F)
  • Allonge 300 % plus longtemps que sa taille originale pour une isolation ou un enroulement facile
  • Valeur nominale jusqu’à 1 kV
  • Conforme à la norme RoHS 2011/65/UE