Motion
TABLEAU 1VP30 X 1/2

DODGE
1VP30 X 1/2 SHEAVE

Poulie à pas variable - Série 1VP , 1 rainure, 3L/4L/5L/A/B Taille de la section de la courroie, 0.5000 po de diamètre, 2.8700 po de diamètre extérieur, fini sans rainure de clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI07228773
N° MFR1VP30 X 1/2 SHEAVE
Prix57.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
1VP30 X 1/2 SHEAVE

Poulie à pas variable - Série 1VP , 1 rainure, 3L/4L/5L/A/B Taille de la section de la courroie, 0.5000 po de diamètre, 2.8700 po de diamètre extérieur, fini sans rainure de clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI07228773
N° MFR1VP30 X 1/2 SHEAVE

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix57.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    3L, 4L, 5L, A, B
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Diamètre de référence
    2.0500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.8750 po
  • Diamètre maximal du pas
    2.6 (3L) en
  • Diamètre minimal du pas
    1.8 (3L) en
  • Diamètre extérieur
    2.8700 po
  • Largeur totale
    1.6563 po
  • Poids
    1.1 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini sans rainure de clavette
  • Numéro CUP du fabricant
    775829146689
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de rainures
    1
  • Série
    1VP
  • CUP_NON
    775829146689

Aperçu

Description du fabricant
1VP30X1/2 FEUILLES
  • Les séries Baldor-Maska 1VP et 2VP sont des poulies à vitesse variable à alésage fini en fonte et conçues pour un service plus intensif jusqu’à 25HP
  • Disponibles dans des rainures simples et doubles, elles offrent une plage de pas de 1.9 à 6.7 po (courroie A) et de 2.4 à 7.0 po (courroie B)
  • Le modèle de type 2 a des réglages positifs verrouillés
  • Toutes les poulies à pas réglable sont fabriquées en fonte grise durable de classe 30
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon